Vis à bois Spartex VATF3X35EFPOZZB, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
ST ZPL CSK CHIPB SCR PZ SP
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATF3X35EFPOZZB
Rubix :V600-8215779
EAN :3660757199142


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | zinc |
Détails articles : VIS AGGLO 3X35 ZG TF POZ EF 101AC3035
VIS AGGLO 3X35 ZG TF POZ EF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | zinc |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | hors norme |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € HT
/ 500 unités
22,68 € TTC
- Epuisé