Vis à bois Spartex VBTRRTX6X55EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX6X55EFA4-50
Rubix :U600-8304321
Fabricant :9045460 55
EAN :4043377379986


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 6X55 EF TX25 INOXA4-50 9045460 55
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 6X55 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,87 € HT
/ 100 unités
100,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm