Vis à bois Spartex VATFBRPZ6X35EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ6X35EFA2-50
Rubix :U600-8273508
Fabricant :9049260 35
EAN :4043377203694


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 6X35 EF PZ3 RF INOXA2-50 9049260 35
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 6X35 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 € HT
/ 100 unités
50,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm