Vis à bois Spartex VBTFBF5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 95

Vis à bois à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFBF5X25PFA2-50
Rubix :U600-8270301
Fabricant :009525 25
EAN :4043377016966
VIS BOIS TF BF 5X25 PF DIN 95 INOX A2-50 009525 25

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF BF 5X25 PF DIN 95 INOX A2-50 009525 25


Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 5X25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 95
Forme de la têtefraisée bombée
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
45,94 € HT
/ 200 unités
55,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.