Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 034743
Spire Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :034743
Rubix :0363-2061708
EAN :3291670347435

Documents
Détails articles : TUYAU BP3,5+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 80X93 UE20
Tuyau souple, renforcé par une spirale en acier. Conception très résistante, en PVC souple transparent, avec renforcement par une spirale en acier galvanisé noyée dans la paroi. Surfaces intérieure et extérieure lisses.
Points forts
La haute qualité du PVC ajoutée à la présence d'une spire en acier galvanisé font du Spire Acier un tuyau très résistant à l'écrasement et au vide. La surface intérieure lisse assure une faible perte de charge et évite la formation de dépôts.
Applications
Vidange.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 3,5 bar |
| Rayon de courbure | 172 mm |
| Matière | pvc souple transparent, spire en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,40 € HT
/ 20 mètres
1 054,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h