Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 176099
Spirabel Mdsf Al Vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :176099
Rubix :0363-2061825
EAN :3506111760996

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5,7 bar |
Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSF AL VERT D.80 UE30
Tuyaux alimentaires souples à froid pour applications industrielles en usages sévèresavec renforcement par un jonc en pvc rigide antichoc noyé en spirale dans le pvc souple.
Points forts
Les Spirabel MDSF AL sont compatibles avec une large gamme de produits alimentaires. Ils sont en particulier conçus pour le transport de liquides alimentaires réfrigérés. Les alcools titrant jusqu'à 50% vol. peuvent également y être véhiculés jusqu'à 40°C. Légers et d'une très grande maniabilité même par temps froid, ils possèdent une excellente résistance à l'aspiration, au refoulement et à l’écrasement. Leur paroi intérieure lisse assure une faible perte de charge et évite les zones de rétention. Tout en gardant l'aptitude au contact avec les denrées alimentaires, le Spirabel MDSF AL vert est par sa couleur et son opacité particulièrement adapté aux travaux de vidange et d'assainissement.
Applications
- Transport de liquides alimentaires réfrigérés (lait, bière, vinaigre, jus de fruits) et alcools jusque 50°
- Vidange et assainissement
- Equipement de camions et tonnes à lisier
- Vidange et assainissement
- Equipement de camions et tonnes à lisier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5,7 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 30 m |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 313,40 € HT
/ 30 mètres
1 576,08 € TTC
- Epuisé