Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5013023
Tuyau LACTADIAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5013023
Rubix :1195-2214573

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP6+VIDE LACTADIAL CAOUTCHOUC BLEU 63X77 UE40
Collecte de lait : destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier.
Points forts
Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible et retour au rond après écrasement accidentel. Tube lisse évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires, en France, en Europe ou aux USA. Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC. Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.). Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion. Sans phtalates.
Applications
Transfert de produits alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Application | transfert de produits alimentaires |
| Diamètre extérieur | 77 mm |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | nr de qualité alimentaire, blanc, lisse |
| Pression de non éclatement | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 927,20 € HT
/ 40 mètres
5 912,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h