Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072145
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072145
Rubix :0363-2008849
EAN :3291670721457

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 35X43 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides sans pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires) et de poudres alimentaires ; usage possible en industrie, agroalimentaire et laboratoires ; convient aussi aux alcools jusqu’à 50 % vol. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,378 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,693 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 43 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Matière | pvc souple transparent de qualité alimentaire, classe a ; sans phtalates |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,50 € HT
/ 25 mètres
331,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours