Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo SPC11-POT-LWG

SPC11 Contrôleur de position finale

Voir les informations techniques
Références
Festo :SPC11-POT-LWG
Rubix :0326-2577704
Fabricant :192217
EAN :4052568150860
REGULATEUR DE FIN DE COURSE SPC1 11-POT-LWG
Résumé technique
Typecontrôleur de position finale

Détails articles : REGULATEUR DE FIN DE COURSE SPC1 11-POT-LWG


Régulateur de fin de course SPC11-POT-LWG pour vérins de type DNC/DSMI. Deux positions intermédiaire max. définissables par l'utilisateur sans butée fixe. Sauvegarde des données=Mémoire flash, Signaux de commande=(* Entrée Supprimer/Apprentissage/gauche/droite, * Entrée position 1/2/3/4, * Sortie Error-Ready, * Sortie position 1/2/3/4), Afficheur=(* à 3 caractères, * Couleur rouge, * Afficheur à 7 segments), Eléments de commande=(* 3 touches, * Clavier à membrane), Protection sorties=(* électronique, * Courant de déclenchement max. 500 mA, * par le total de toutes les sorties)

Informations techniques


Attributs
Typecontrôleur de position finale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,79 HT
/ unité
1 126,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours