Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE

Interface electrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE
Rubix :0326-2564083
Fabricant :573184
EAN :4052568219727
INTERFACE ELECTRIQUE VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE

Résumé technique

Typeraccordement électrique

Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE


Interface électrique VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE Dimensions (l x L x h)=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Interface de bus de terrain=(* Connecteur, M12 (sortie ASI), * Fiche, M12 (ASI In)), Diagnostic spécique à l'appareil=(* Tension ASI, * Adresse ASI, * Watchdog / EA-Status, * Alimentation auxiliaire manquante ou sous-tension), Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Entrée délai du temps de réponse=Typiquement : 3 ms à 24 V

Informations techniques


Attributs
Typeraccordement électrique
486,62 HT
/ unité
583,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours