Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPX-4AE-P-D10
Module
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPX-4AE-P-D10
Rubix :0326-2566801
Fabricant :560362
EAN :4052568207175
Détails articles : MODULE ANALOG. CPX-4AE-P-D10
Module analogique CPX-4AE-P-D10 Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Nombre d'entrées=4, Diagnostic=(* - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Erreur de paramétrage, * - Limite de capteur par canal), Paramétrage=(* - Délai de diagnostic par canal, * - Hystérésis par module, * - Unité de mesure, * - Lissage des valeurs mesurées par canal, * - Diagnostic pour la surveillance de limite par canal, * - Diagnostic pour les Limites de capteur par canal, * - Mesure de la pression relative/différentielle), Grandeur mesurée=4x pression relative/2x pression différentielle
Informations techniques
Attributs
| Type | cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
880,62 € HT
/ unité
1 056,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours