Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPX-4AE-T

CPX Module analogique

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-4AE-T
Rubix :0326-2405875
Fabricant :541486
EAN :4052568179663
MOD. ANALOG. CPX-4AE-T

Résumé technique

Typecpx

Détails articles : MOD. ANALOG. CPX-4AE-T


Module analogique CPX-4AE-T Pour terminal électrique modulaire CPX. Permet la connexion de quatre capteurs de température pour une plage de mesure de -200°C à 850°C. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=4, Diagnostic=(* - Rupture de fil par canal, * - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Court circuit du signal d'entrée, * - Erreur de paramétrage), Paramétrage=(* Forces par canal, * - Surveillance des valeurs limites/canal, * - Unité de mesure, * - Lissage des valeurs mesurées, * - Type de capteur par canal, * Surveillance rupture de fil/canal), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 4 diagnostic du canal)

Informations techniques


Attributs
Typecpx
639,89 € HT
/ unité
767,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours