Combinaison jetable Honeywell 4180131-02, Taille : M | Matière principale : Polyéthylène
Spacel 2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4180131-02
Rubix :4761-6003936



Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL 2000 T2 AP/EBJ BLEU 50 MICR. MUTEXIL
Cagoule, poignets et chevilles élastiqués, fermeture à glissière, soupape d'aération et élastique au niveau du dos. Excellente étanchéité aux liquides. Absence de couture. Surface lisse pour une évacuation optimale des liquides. Cagoule spécialement conçue pour une tenue correcte autour du masque. Sécurité : 100% polyéthylène, épaisseur 50μ, Excellente résistance des bras et des jambes pour garantir une bonne sécurité durant les mouvements. Ajustement et confort excellents Soupape d'aération pour les environnements chauds.
Points forts
Parfaite étanchéité aux liquides Sécurité Ajustement et confort excellents.
Applications
Industrie pharmaceutique, Nettoyage industriel, Maintenance industrielle, Sanitaire, Travaux dans de mauvaises conditions météorologiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | noir |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,00 € HT
/ 50 unités
1 005,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
