Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SPACS1PNR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
SPACE S1P bas noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SPACS1PNR-42
Rubix :4448-6132304
Fabricant :SPACS1PNR42
EAN :3237154113424

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BAS SPACE S1P P 42 NOIR
Caractéristiques
Ces chaussures de sécurité sont fabriquées en croûte de cuir hydrofuge, offrant une protection efficace contre l'humidité. Elles présentent des finitions en velours et des quartiers en textile résistant à l'abrasion pour une durabilité accrue. L'embout en acier assure une protection robuste, tandis que l'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité protège contre les objets pointus. La semelle STREET en polyuréthane, associée à une semelle de confort dotée d'un coussinet absorbeur de chocs au talon, garantit un confort optimal. La doublure respirante en textile 3D assure une bonne aération et un bien-être prolongé tout au long de la journée.
Spécifications
- Pointures disponibles du 36 au 48
- Poids par paire taille 42 : 1095 gr
- Languette avec soufflet
- Insert latéral rétro-réfléchissant
- Insert anti-perforation
- Shock absorber au talon
- Patin au profil asymétrique avec des crampons de 3 mm
- Canaux d’évacuation des liquides
Normes
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui définit les exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est un fabricant spécialisé dans les équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des produits innovants et performants pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Ces chaussures de sécurité sont fabriquées en croûte de cuir hydrofuge, offrant une protection efficace contre l'humidité. Elles présentent des finitions en velours et des quartiers en textile résistant à l'abrasion pour une durabilité accrue. L'embout en acier assure une protection robuste, tandis que l'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité protège contre les objets pointus. La semelle STREET en polyuréthane, associée à une semelle de confort dotée d'un coussinet absorbeur de chocs au talon, garantit un confort optimal. La doublure respirante en textile 3D assure une bonne aération et un bien-être prolongé tout au long de la journée.
Spécifications
- Pointures disponibles du 36 au 48
- Poids par paire taille 42 : 1095 gr
- Languette avec soufflet
- Insert latéral rétro-réfléchissant
- Insert anti-perforation
- Shock absorber au talon
- Patin au profil asymétrique avec des crampons de 3 mm
- Canaux d’évacuation des liquides
Normes
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui définit les exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est un fabricant spécialisé dans les équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des produits innovants et performants pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Résistance à l'abrasion
- Confort et respirabilité assurés par la doublure en textile tridimensionnel
- Protection totale du pied avec l'insert anti-perforation en textile composite
- Sécurité renforcée grâce à l'embout en acier
- Polyvalence et résistance accrue grâce au polyuréthane de la semelle
- Confort et respirabilité assurés par la doublure en textile tridimensionnel
- Protection totale du pied avec l'insert anti-perforation en textile composite
- Sécurité renforcée grâce à l'embout en acier
- Polyvalence et résistance accrue grâce au polyuréthane de la semelle
Applications
Ces chaussures sont idéales pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,30 € HT
/ paire
78,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
