Caleçon fonctionnel Deltaplus KOLDYPANOGT, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
Sous-vêtements thermiques KOLDYPANTS et KOLDYTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :KOLDYPANOGT
Rubix :0495-6196149
EAN :3295249201180

Documents
Détails articles : CALECON LONG KOLDY NOIR TL FRIGORISTES-60PC POLYAM
Sous-vêtement Coolmax® : fibre respirante qui évacue l’humidité liée à la sudation à la surface, sèche vite et évite le refroidissement du corps.
Coupe : Adjusted | Matière : Maille - 60% polyamide 35% coolmax 5% elasthanne | 230 g/m²
Coupe : Adjusted | Matière : Maille - 60% polyamide 35% coolmax 5% elasthanne | 230 g/m²
Points forts
Sous pantalon disponible uniquement en coloris Noir et de taille S à 2XL.
Caleçon long conçu avec 60% polyamide 35% Coolmax® 5% élasthanne.
C'est un vêtement thermorégulateur léger qui s'adapte au corps, il a une coupe très ergonomique.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | 60% polyamide 35% coolmax® 5% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 € HT
/ unité
50,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
