Références
Bonfiglioli :STGLW631/7
Rubix :0240-1290247
Fabricant :KG2001030


Résumé technique
| Rapport de réduction | 7:1 |
|---|---|
| Forme de construction | orthogonale |
| Entrée | accouplement moteur iec |
Détails articles : SOUS GROUPE LENT POUR REDUCTEUR BONFIGLIOLI W63U /7 - REF
Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue avec le choix entre de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard.
Points forts
Une conception brillante réalisée grâce à la recherche sur les matériaux et aux méthodes de fabrication les plus avancées
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 7:1 |
|---|---|
| Forme de construction | orthogonale |
| Entrée | accouplement moteur iec |
| Poids | 6,5 kg |
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
| Norme | ATEX 2014/34/UE |
| Nombre d’étages | 1 |
| Orientation de l’arbre | à angle droit |
| Type d’engrenage | vis sans fin / roue tangente |
| Taille de châssis IEC | p80 |
| Désignation du châssis moteur | b5 b7 |
| Position de l’arbre de sortie | arbre creux à clavette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,80 € HT
/ unité
688,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence