Filtres
Catégories
  • Moteur à courant alternatif (436)
  • Moteurs - Accessoire / Pièce détachée (88)
  • Réducteur (43)
  • Servomoteur (26)
  • Variateur (2)
  • Moteur - Autre (1)
  • Onduleur (1)
  • Marque

    72 produit(s) avec 597 référence(s) :

    Pertinence
    • mecaline :864455
    • rubix :C600-1276595
    • ean :3660338188947
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :891432
    • rubix :X600-1479547
    • ean :3660338440809
    • Puissance
      4 kW
    • Tension
      400/690 V
    • Vitesse
      3000 rpm
    387,49 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :891485
    • rubix :X600-1479492
    • ean :3660338441332
    • Puissance
      0,37 kW
    • Tension
      230/400 V
    • Vitesse
      1500 rpm
    150,40 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :873344
    • rubix :X600-1422657
    • ean :3660338269615
    • Puissance
      0,75 kW
    • Tension
      230/400 V
    • Vitesse
      3000 rpm
    Au lieu de 157,44
    Promotion
    104,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :887576
    • rubix :X600-1467256
    • ean :3660338409363
    • Puissance
      0,55 kW
    • Tension
      230/400 V
    • Vitesse
      3000 rpm
    Au lieu de 143,19
    Promotion
    85,43 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bonfiglioli :VF 30 P
    • rubix :0240-1289289
    • fabricant :194000103
    • Type
      Réducteur à renvoi d'angle
    31,78 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BN 80A 4 B5 KW 0,55
    • rubix :0240-1289522
    • fabricant :830820106
    • Puissance
      0,55 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    571,80 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :STGL W 63 1/15
    • rubix :0240-1290235
    • fabricant :KG2001090
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Abre
    457,94 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BE 100LA 4 B5 KW 2,2
    • rubix :0240-1289573
    • fabricant :8U12030001
    • Puissance
      2,2 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    605,39 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BN 27 C4 P 27 KW 0,09
    • rubix :0240-1289469
    • fabricant :830321000
    • Puissance
      0,09 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    224,52 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :RAN 15 S A 2 HS B3
    • rubix :0240-1289771
    • fabricant :127050060
    • Rapport de réduction
      1:7.4
    • Forme de construction
      Arbre
    423,66 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BN 63A 4 B14 KW 0,12
    • rubix :0240-1289475
    • fabricant :830420150
    • Puissance
      0,12 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    395,87 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :STGL W 75 1/40 D30
    • rubix :0240-1290276
    • fabricant :KG2401210
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Abre
    611,95 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BE 90S 4 B14 KW 1,1
    • rubix :0240-1289545
    • fabricant :8U06030002
    • Puissance
      1,1 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    374,09 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :BN80B4B5 FD15 NB230 KW0,75
    • rubix :0240-1289415
    • fabricant :8F31020004
    • Puissance
      0,75 kW
    • Tension
      230/400V Δ/Y V
    • Vitesse
      1500 rpm
    772,70 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :RAN 20 S A 1 HS B3
    • rubix :0240-1289776
    • fabricant :127250030
    • Rapport de réduction
      1:7.4
    • Forme de construction
      Arbre
    570,06 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :A50
    • rubix :0240-1289227
    • fabricant :197700050
    • Type
      Kit de bras de réaction
    300,54 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :STGL W 75 1/10 D30
    • rubix :0240-1290269
    • fabricant :KG2401060
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Abre
    568,92 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • mecaline :883699
    • rubix :X600-1422579
    • ean :3660338371103
    • Puissance
      0,55 kW
    • Tension
      230/400 V
    • Vitesse
      1500 rpm
    Au lieu de 156,87
    Promotion
    22,54 HT
    / unité
    • Epuisé

    • bonfiglioli :STGL W 110 1/100
    • rubix :0240-1290209
    • fabricant :KG3201360
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Abre
    1 376,24 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :STGL W 86 1/46
    • rubix :0240-1290293
    • fabricant :KG2801240
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Arbre
    857,46 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • mecaline :891856
    • rubix :X600-1481249
    • ean :3660338444807
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :VF 27 A 20 P27 B3
    • rubix :0240-1289834
    • fabricant :200220091
    • Rapport de réduction
      20
    • Forme de construction
      A
    261,78 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bonfiglioli :VF 27 N 7 P27 B3
    • rubix :0240-1289845
    • Rapport de réduction
      7:300/2300
    • Forme de construction
      Arbre
    320,44 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 72