Réducteur pour moteur Bonfiglioli RAN25DA1HSB3
RENVOI D'ANGLE RAN25 DOUBLE ARBRE INDICE 1 REF 127410030
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :RAN25DA1HSB3
Rubix :0240-1289782
Fabricant :127410030

Détails articles : RENVOI D'ANGLE RAN25 DOUBLE ARBRE INDICE 1 REF 127410030
Les réducteurs à axes orthogonaux de la série RAN sont spécifiquement conçus pour les besoins des transmissions angulaires. Faciles à fixer et nécessitant très peu d'entretien, les groupes de la série RAN offrent une large gamme de configurations d'arbres et de rapports, y compris, bien sûr, le rapport 1:1, particulièrement utilisé dans ce type de transmissions. Disponibles également en exécution pour levage avec vis à billes à recirculation.
Points forts
Le produit idéal pour les transmissions angulaires
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 1:7.4 |
|---|---|
| Forme de construction | arbre |
| Entrée | arbre d'entrée plein;arbre plein à projection simple et double;arbre de sortie;arbre creux à clavette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,86 € HT
/ unité
1 010,23 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence