Réducteur pour moteur Bonfiglioli VF49F128P71B5B3
Boîtes de vitesses Bonfiglioli
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :VF49F128P71B5B3
Rubix :0240-1481715
Fabricant :200650211
Détails articles : REDUCTEUR VF49 F1 28 P71B5 B3
Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue en permettant de choisir parmi de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard. Des configurations sont également disponibles avec deux vis sans fin et un réducteur hélicoïdal, avec ou sans limiteur de couple, pour créer un système complet et polyvalent.
Applications
Une conception brillante réalisée grâce à la recherche sur les matériaux et aux méthodes de fabrication les plus avancées
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 28 |
|---|---|
| Forme de construction | f |
| Entrée | p(iec) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,71 € HT
/ unité
429,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence