Réducteur pour moteur Bonfiglioli VF49F114P71B5B3

Boîtes de vitesses Bonfiglioli

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :VF49F114P71B5B3
Rubix :0240-1481145
Fabricant :200650121
REDUCTEUR VF49 F1 14 P71B5 200650121

Résumé technique

Rapport de réduction14
Forme de constructionf
Entréep(iec)

Détails articles : REDUCTEUR VF49 F1 14 P71B5 200650121


Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue en permettant de choisir parmi de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard. Des configurations sont également disponibles avec deux vis sans fin et un réducteur hélicoïdal, avec ou sans limiteur de couple, pour créer un système complet et polyvalent.

Applications

Une conception brillante réalisée grâce à la recherche sur les matériaux et aux méthodes de fabrication les plus avancées

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction14
Forme de constructionf
Entréep(iec)
357,71 € HT
/ unité
429,25 € TTC