Réducteur pour moteur Bonfiglioli RAN15DA1HSB3

Renvoi d'angle

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :RAN15DA1HSB3
Rubix :0240-1289768
Fabricant :127010030
RENVOI D'ANGLE RAN15 DOUBLE ARBRE INDICE 1 REF 127010030

Résumé technique

Rapport de réduction1:7.4
Forme de constructionarbre
Entréearbre d'entrée plein;arbre plein à projection simple et double;arbre de sortie;arbre creux clavetté

Détails articles : RENVOI D'ANGLE RAN15 DOUBLE ARBRE INDICE 1 REF 127010030


Les réducteurs à axes orthogonaux de la série RAN sont spécifiquement conçus pour les besoins des transmissions angulaires. Faciles à fixer et nécessitant très peu d'entretien, les groupes de la série RAN offrent une large gamme de configurations d'arbres et de rapports, y compris, bien sûr, le rapport 1:1, particulièrement utilisé dans ce type de transmissions. Disponibles également en exécution pour levage avec vis à billes à recirculation.

Points forts

Le produit idéal pour les transmissions angulaires

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction1:7.4
Forme de constructionarbre
Entréearbre d'entrée plein;arbre plein à projection simple et double;arbre de sortie;arbre creux clavetté
518,95 € HT
/ unité
622,74 € TTC