Distributeur pneumatique SMC EVZM550-F01-02

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVZM550-F01-02
Rubix :0338-2263915
DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM550-F01-02
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 5/3 cde mecan evzm550-f01-02
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM550-F01-02


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 5/3 cde mecan evzm550-f01-02
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,26 HT
/ unité
147,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours