Références
SMC :SY7100-5U1-NA
Rubix :0338-2538977
Fabricant :SY7100-5U1-NA
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY7000
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Points forts
-Temps de réponse (0,5MPa) sans témoin lumineux et sans suppresseur de surtension : 32 ms ou moins
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,71 € HT
/ unité
120,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h