Distributeur pneumatique SMC VH212-F02

Soupape manuelle VH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VH212-F02
Rubix :0338-2047069
Fabricant :VH212-F02
EAN :3618036587951
DISTRIBUTEUR MECANIQUE 4/2 BIS VH212-F02

Résumé technique

Typedistributeur mecanique 4/2 bis vh212-f02
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR MECANIQUE 4/2 BIS VH212-F02


La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débits font de cette vanne l’outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant une commande directionnelle manuelle. La conception de la bague de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d’essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh

Points forts

Montage sur panneaux.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur mecanique 4/2 bis vh212-f02
Nombre d’orifices4
Débit592 l/min
122,17 € HT
/ unité
146,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h