Références
Camozzi :368-905
Rubix :3294-2302869
Fabricant :30-3368-2905

Détails articles : DISTRIBUTEUR 368.905
Valve directionnelle pneumatique Camozzi 368-905 à commande manuelle à levier. Fonction 5/3 voies centre fermé, raccords G1/8, pour air comprimé filtré.
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à commande manuelle |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 500 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | campo di pressione: -0,9 ÷ 10 bar |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,75 € HT
/ unité
87,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h