Distributeur pneumatique Festo VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S
Rubix :0326-2561921
Fabricant :8042571
EAN :4052568286965
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvg-bk14-m52-at-f-1h2l
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-bk14-m52-at-f-1h2l
Nombre d’orifices5
64,98 € HT
/ unité
77,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours