Références
Festo :MN1H-2-3/8-MS
Rubix :0326-2045775
Fabricant :161727
EAN :4052568129231

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-2-3/8 -MS 161727
Électrodistributeur MN1H-2-3/8-MS avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Conception=Distributeur à diaphragme, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne mn1h |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 2900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,40 € HT
/ unité
396,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours