Sonde pour température et humidité Sauermann 25257

Sondes de température PT100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sauermann :25257
Rubix :6656-2595873

Documents

Détails articles : SONDES PT100 POUR KISTOCK KIRGA-50 CLASSE 320


Sonde de température intelligente Pt 100, classe A d'Immersion "IP 65" type KIRGA-50, plongeur inox longueur 50 mm, diamètre 6 mm. Sortie sur câble PVC longueur 2 m avec connecteur Mini-Din (-40 +120 °C) pour Kistock KT320 et KT TrackLog

Informations techniques


Attributs
117,44 HT
/ unité
140,93 TTC
  • Epuisé