Sonde pour température et humidité Wilmart 604602, Type: Sonde 20m etrier coude laiton ruban acier blanc classe ii

Sonde 20M -Etrier laiton-ruban acier blanc-classe II-lest 750g

Voir les informations techniques

Références

Wilmart :604602
Rubix :0130-0167563
EAN :4016515041151
SONDE 20M ETRIER COUDE LAITON RUBAN ACIER BLANC CLASSE II

Résumé technique

Typesonde 20m etrier coude laiton ruban acier blanc classe ii

Détails articles : SONDE 20M ETRIER COUDE LAITON RUBAN ACIER BLANC CLASSE II


Informations techniques


Attributs
Typesonde 20m etrier coude laiton ruban acier blanc classe ii
204,74 HT
/ unité
245,69 TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h