Capteur de pression Festo SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8

Sonde de pression SDE3

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
Rubix :0326-2574363
Fabricant :540206
EAN :4052568178673
CAPTEUR DE PRESSION SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8


Capteur de pression SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 Avec version connecteur M8. Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression différentielle, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
302,57 € HT
/ unité
363,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours