Références
Festo :SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
Rubix :0326-2571352
Fabricant :568665
EAN :4052568216313

Résumé technique
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | sde3 |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
Capteur de pression SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8 Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=1x pression relative/1x pression différentielle, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | sde3 |
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,00 € HT
/ unité
333,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours