Capteur de pression SMC PSE560-01-28

Capteur de pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PSE560-01-28
Rubix :0338-2087756
Fabricant :PSE560-01-28
EAN :3618036253450
CAPTEUR DE PRESSION PSE560-01-28

Résumé technique

Typecapteur de pression pse560-01-28
Exécutionpse560
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION PSE560-01-28


Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit voulu. L'utilisation d'acier inoxydable 316L pour toutes les parties en contact avec le liquide permet au capteur de pression PSE560 d'être utilisé dans une grande variété d'applications de gaz et de fluides.
Capteur pression pour tous fluides serie pse560

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression pse560-01-28
Exécutionpse560
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.24 V
Tension, min.12 V
363,10 € HT
/ unité
435,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours