Références
Festo :SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D
Rubix :0326-2563068
Fabricant :8003347
EAN :4052568277291

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M1
Capteur de pression SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D conçu pour la surveillance d'air comprimé et de gaz non corrosifs, fixation vissée, sans afficheur. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spau |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 20 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,52 € HT
/ unité
228,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours