Capteur de pression SMC PSE561-01

Capteur de pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PSE561-01
Rubix :0338-2262334
EAN :3618036253290
CAPTEUR PRESSION TOUS FLUIDES PSE561-01

Résumé technique

Typecapteur pression tous fluides pse561-01
Exécutionpse561
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPTEUR PRESSION TOUS FLUIDES PSE561-01


Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit voulu. L'utilisation d'acier inoxydable 316L pour toutes les parties en contact avec le liquide permet au capteur de pression PSE560 d'être utilisé dans une grande variété d'applications de gaz et de fluides.
Capteur pression pour tous fluides serie pse560

Informations techniques


Attributs
Typecapteur pression tous fluides pse561-01
Exécutionpse561
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.24 V
Tension, min.12 V
366,21 € HT
/ unité
439,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours