Gants à usage unique MAPA 997-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
Solo 997
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :997-9
Rubix :0514-6083664
Fabricant :34997769
EAN :3384129977694

Documents
Détails articles : GANT SOLO NITRILE BLEU 997 T.9 BTE DE 100 /ANCIEN REF 997229
Le gant nitrile à usage unique Solo 997 de MAPA associe finesse et flexibilité pour offrir une excellente dextérité. Certifié EN ISO 374-1 Type B (JKT) et classé en catégorie III, il est conçu pour les environnements nécessitant une protection chimique, notamment en milieu huileux.
Caractéristiques :
Le Solo 997 est fabriqué en nitrile, offrant une excellente résistance mécanique, ainsi qu’une bonne tenue aux huiles, aux graisses et à certains produits chimiques courants. Sa finition intérieure chlorinée réduit le collant du gant et facilite l'enfilage, y compris sur peau légèrement humide. La surface extérieure est lisse, avec une zone de bout des doigts granités qui améliore la préhension sur les petites pièces et les matériaux lisses.
La conception à usage unique réduit les risques de contamination croisée entre les tâches. Le gant se porte seul ou en sur-gant par-dessus un sous-gant thermique ou de maintien, ce qui étend ses domaines d'application. La dextérité est notée 5/5 selon EN ISO 21420, ce qui en fait un choix cohérent pour les opérations de précision, d'assemblage fin ou de manipulation analytique. Il convient également au contact alimentaire, conformément aux exigences réglementaires.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : lisse avec bouts des doigts granités
- Longueur : 24 cm
- Épaisseur : 0,10 mm
- AQL étanchéité : 1,5
- Résistivité de surface : 1,7E+11 Ω (à 25 % HR)
- Résistance verticale : 7,1E+8 Ω (à 25 % HR)
- Conditionnement : 100 gants/boîte, 1000 gants/carton
Normes :
- Marquage CE - EPI de catégorie III : équipement de protection individuelle protégeant contre des risques élevés ou irréversibles
- EN ISO 374-1 Type B (JKT) : définit la protection contre certains produits chimiques. Le code JKT indique une résistance validée à l’heptane, à la soude caustique 40 % et au formaldéhyde 37 %
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : précise les exigences générales des gants de protection. Le niveau 5/5 indique une excellente capacité de manipulation fine
- EN ISO 374-5 (VIRUS) : garantit une protection contre les micro-organismes, incluant bactéries, champignons et virus
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité pour le contact alimentaire, pour tous types de denrées, selon conditions d’emploi.
- Règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) : le produit n’est pas classé comme dangereux selon cette réglementation
- Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) : absence de substances préoccupantes au-delà des seuils réglementaires
Caractéristiques :
Le Solo 997 est fabriqué en nitrile, offrant une excellente résistance mécanique, ainsi qu’une bonne tenue aux huiles, aux graisses et à certains produits chimiques courants. Sa finition intérieure chlorinée réduit le collant du gant et facilite l'enfilage, y compris sur peau légèrement humide. La surface extérieure est lisse, avec une zone de bout des doigts granités qui améliore la préhension sur les petites pièces et les matériaux lisses.
La conception à usage unique réduit les risques de contamination croisée entre les tâches. Le gant se porte seul ou en sur-gant par-dessus un sous-gant thermique ou de maintien, ce qui étend ses domaines d'application. La dextérité est notée 5/5 selon EN ISO 21420, ce qui en fait un choix cohérent pour les opérations de précision, d'assemblage fin ou de manipulation analytique. Il convient également au contact alimentaire, conformément aux exigences réglementaires.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : lisse avec bouts des doigts granités
- Longueur : 24 cm
- Épaisseur : 0,10 mm
- AQL étanchéité : 1,5
- Résistivité de surface : 1,7E+11 Ω (à 25 % HR)
- Résistance verticale : 7,1E+8 Ω (à 25 % HR)
- Conditionnement : 100 gants/boîte, 1000 gants/carton
Normes :
- Marquage CE - EPI de catégorie III : équipement de protection individuelle protégeant contre des risques élevés ou irréversibles
- EN ISO 374-1 Type B (JKT) : définit la protection contre certains produits chimiques. Le code JKT indique une résistance validée à l’heptane, à la soude caustique 40 % et au formaldéhyde 37 %
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : précise les exigences générales des gants de protection. Le niveau 5/5 indique une excellente capacité de manipulation fine
- EN ISO 374-5 (VIRUS) : garantit une protection contre les micro-organismes, incluant bactéries, champignons et virus
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité pour le contact alimentaire, pour tous types de denrées, selon conditions d’emploi.
- Règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) : le produit n’est pas classé comme dangereux selon cette réglementation
- Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) : absence de substances préoccupantes au-delà des seuils réglementaires
Points forts
- Dextérité élevée : finesse du nitrile facilite les manipulations fines
- Excellente résistance mécanique : limite les risques de déchirure lors des manipulations.
- Protection : adapté aux milieux huileux et chimiques
- Préhension fiable : bouts de doigts granités limitent les glissements
- Enfilage simplifié : finition intérieure chlorinée optimise le confort d'usage
- Multi-usages : port possible seul ou en sur-gant
- Utilisation en environnement alimentaire avec conformité réglementaire
- Excellente résistance mécanique : limite les risques de déchirure lors des manipulations.
- Protection : adapté aux milieux huileux et chimiques
- Préhension fiable : bouts de doigts granités limitent les glissements
- Enfilage simplifié : finition intérieure chlorinée optimise le confort d'usage
- Multi-usages : port possible seul ou en sur-gant
- Utilisation en environnement alimentaire avec conformité réglementaire
Applications
Ce gant à usage unique s’utilise dans des environnements nécessitant des manipulations précises, notamment en présence de substances chimiques ou huileuses.
Dans l’industrie mécanique et automobile, il convient pour l’assemblage de petites pièces lubrifiées ou pour le travail en atelier.
En laboratoire et en milieu pharmaceutique, il accompagne les opérations de fabrication de médicaments, de préparation pharmaceutique, de recherche ou d’analyse.
Le secteur aéronautique l’emploie quant à lui pour la manipulation de matériaux composites tels que les résines.
Sa compatibilité avec le contact alimentaire permet également son usage en préparation et manipulation de de denrées.
Dans l’industrie mécanique et automobile, il convient pour l’assemblage de petites pièces lubrifiées ou pour le travail en atelier.
En laboratoire et en milieu pharmaceutique, il accompagne les opérations de fabrication de médicaments, de préparation pharmaceutique, de recherche ou d’analyse.
Le secteur aéronautique l’emploie quant à lui pour la manipulation de matériaux composites tels que les résines.
Sa compatibilité avec le contact alimentaire permet également son usage en préparation et manipulation de de denrées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte - 1000 gants/carton |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,90 € HT
/ 10 boites
298,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
