Distributeur pneumatique SMC VQ2000-FPG-C6C6-F
Solenoid valve
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQ2000-FPG-C6C6-F
Rubix :0338-2264296
Fabricant :VQ2000-FPG-C6C6-F
EAN :3618036556292

Documents
Détails articles : ELECTRO-DISTRIBUTEUR VQ2000-FPG-C6C6-F
Utilisé dans le raccordement de sortie. La combinaison de ce module avec un modèle à double clapets pilotés croisés intégrés et un électrodist.5/2 monostable/bistable permet la prévention des chutes du vérin en fin de course lorsque la pression résiduelle d'alim. est évacuée.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de double contrôle |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Plage de pression | 0,15/0,8 mpa |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,76 € HT
/ unité
144,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours