Distributeur pneumatique Festo VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1
Rubix :0326-2551548
Fabricant :578825
EAN :4052568385101

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L
Électrodistributeur VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1380; Raccord de travail pneumatique: G1/4; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1380 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,15 à 0,8 mpa ; 1,5 à 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,68 € HT
/ unité
168,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours