Veste froid et intempéries Mascot 22102-649-89 XS, Taille : XS | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Softshell
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :22102-649-89 XS
Rubix :M099-6243369
Fabricant :22102-649-89 XS
EAN :5715411005357

Détails articles : SOFTSHELL CUSTOMIZED XS GRIS ANTHRACITE
Coupe moderne. Catégorie de lavage C2 selon la norme ISO 6330 à 40 °C. Autres coloris possibles.
Veste Softshell : 61 % polyester recyclé/ 36 % polyester/ 3 % élasthanne 305 g/m². Softshell trois couches. Coupe-vent, hydrofuge et respirante. Fermeture zippée. Capuche. Poches latérales zippées. Poches intérieures. Elastique aux poignets. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Effets rétroréfléchissants.
Veste Softshell : 61 % polyester recyclé/ 36 % polyester/ 3 % élasthanne 305 g/m². Softshell trois couches. Coupe-vent, hydrofuge et respirante. Fermeture zippée. Capuche. Poches latérales zippées. Poches intérieures. Elastique aux poignets. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Effets rétroréfléchissants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xs |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 123,56 €
99,00 € HT
/ unité
118,80 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
