Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-4
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-4
Rubix :0326-2575904
Fabricant :184480
EAN :4052568144371
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-4
Kit d'adaptation HAPG-SD2-4 avec passage de tuyau, pour la fixation de pinces de type HGP-25-A/HGR-32-A/HGW-32-A sur vireur de type DRQD-20-...-FW. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,28 € HT
/ unité
253,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours