Accessoires pour roulements et paliers - Capteurs SKF TLGU 10
SKF TLGU
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TLGU 10
Rubix :0301-1469914
EAN :7316579631266
Détails articles : CONTROLEUR DE LUBRIFICATION A ULTRASONS TLGU 10 SKF
Le SKF TLGU 10 est le nouvel outil pour la re-lubrification manuelle des roulements. Utilisé avec une pompe à graisse et une sonde magnétique, il permet d'écouter les ultrasons émis par les roulements durant la phase de regraissage. Cet outil prolonge de la durée de vie des roulements avec une maîtrise précise de la lubrification.
Points forts
Amélioration des bonnes pratiques (lubrification conditionnelle). Optimisation de la consommation de graisse, économies de coûts. Fiabilisation de vos machines dans votre programme de lubrification.
Applications
Conçu pour les techniciens de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | testeur de lubrification par ultrasons |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 861,70 € HT
/ unité
3 434,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours