Accessoires pour roulements et paliers - Capteurs FAG SMART-CHECK

FAG Smart Check

Voir les informations techniques

Références

FAG :SMART-CHECK
Rubix :0255-1298242
EAN :4012802667257
APPAREIL MAINTENANCE CONDITION. H.LIGNE SMART-CHECK FAG

Résumé technique

Typesystèmes de surveillance en ligne pour l’optimisation des processus
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : APPAREIL MAINTENANCE CONDITION. H.LIGNE SMART-CHECK FAG


Le SmartCheck de Schaeffler est un système de mesure en ligne compact, innovant et modulaire pour la supervision décentralisée permanente des paramètres des machines et des processus. Il permet une utilisation sur des unités pour lesquelles un tel contrôle était auparavant trop coûteux. Le SmartCheck est adapté, par exemple, à la détection précoce des dommages aux roulements, des déséquilibres et des erreurs d'alignement.

Informations techniques


Attributs
Typesystèmes de surveillance en ligne pour l’optimisation des processus
Hauteur57 mm
1 518,04 € HT
/ unité
1 821,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h