Accessoires pour roulements et paliers - Capteurs SKF CMDT 391-K-SL
Kit de capteur Quick Collect
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :CMDT 391-K-SL
Rubix :0301-1480560
EAN :7316579126960

Détails articles : OUTILLAGE CMDT 391-K-SL SUR DEMANDE SKF
Ce capteur est un capteur portable facile à utiliser, doté de la technologie Bluetooth, qui se connecte à des applications fonctionnant avec des tablettes et des téléphones intelligents iOS et Android. Combinant la détection des vibrations et de la température, les données globales peuvent être visualisées sur place en temps réel ou transférées dans le nuage pour une analyse ultérieure. Le capteur est idéal pour le personnel de service, de fiabilité, d'exploitation ou de maintenance dans le cadre d'un programme de collecte de données.
Points forts
Capteur de vibration et de température portatif facile à utiliser
-Nécessite un minimum de formation et d'expérience
-Fournit un retour d'information instantané sur les vibrations et la température
-Permet l'identification précoce des problèmes de machines tournantes en développement
-Point d'entrée économique et évolutif pour une rotation fiable
-Nécessite un minimum de formation et d'expérience
-Fournit un retour d'information instantané sur les vibrations et la température
-Permet l'identification précoce des problèmes de machines tournantes en développement
-Point d'entrée économique et évolutif pour une rotation fiable
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de capteurs quickcollect |
|---|---|
| Hauteur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 719,70 € HT
/ unité
4 463,64 € TTC
- Epuisé