Écrou à encoches / d'arbre Zen SKM2, Diamètre nominal (métrique) : 15 mm
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SKM2
Rubix :8205-1411198

Détails articles : ECROU DE BLOCAGE SKM 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 15 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 1 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Diamètre sur plats | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,11 € HT
/ unité
9,73 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence