Tuyau flexible SMC TFU0604B-2

Tube plat en polyurethane série Tfu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TFU0604B-2
Rubix :0338-2095247
Fabricant :TFU0604B-2
TUBE PU MULTI 2 TUBES-DIA. 6 TFU0604B-2

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU MULTI 2 TUBES-DIA. 6 TFU0604B-2


La série TFU est une série de tubes polyuréthane plats permettant un raccordement compact. La série TFU est disponible dans 3 modèles de tubes en standard et avec jusqu'à 3 tubes pour chaque modèle. Le noir est la couleur standard.
Tube plat en polyurethane serie tfu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau10 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
75,63 HT
/ unité
90,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours