Tuyau flexible Festo PAN-6X1-SI

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAN-6X1-SI
Rubix :0326-2410383
Fabricant :152699
TUYAU PLASTIQUE PAN-6X1-SI 152699

Résumé technique

Diamètre extérieur6 mm

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PAN-6X1-SI 152699


Tuyau en plastique PAN-10X1,5-BL Tuyau de diamètre extérieur standard, pouvant résister à des charges thermiques et mécaniques élevées. Diamètre extérieur=10 mm, rayon de courbure correspondant au débit=58 mm, diamètre intérieur=7 mm, rayon de courbure minimal=27 mm, pression de service en fonction de la température=-0,95 - 17 bar.

Points forts

  • Polyamide
  • Capacités élevées de charge thermique et mécanique
  • Hautement résistant aux micro-organismes
  • Milieu d'utilisation : air comprimé, vide

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur6 mm
225,50 € HT
/ 50 mètres
270,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours