Tuyau flexible Sema 2316000
Gaine souple en polyuréthane PLP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sema :2316000
Rubix :1446-2017809

Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE PLP D. 160 MM FILM POLYURETHANNE
Épaisseur totale 0,4 mm. Composition : film polyuréthane alimentaire, base polyéther, spire acier cuivré. Option PLP-M : anti-écrasement. Couleur : translucide. Température maximale : -30 °C à +120 °C. Longueur : 10 m.
Points forts
Résistance à l'hydrolyse, aux vapeurs et à l'ozone.
Applications
Pour air moyennement chargé, aspiration sciures, copeaux, granulés, farines. Recommandé pour machines à bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 10 m |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
937,60 € HT
/ 10 mètres
1 125,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours