Tuyau flexible Mecaline 846315

TUBE POLYAMIDE (PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :846315
Rubix :C600-2167909
EAN :3660338081484
TUBE PA 6X4 NOIR UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PA 6X4 NOIR UE25 METRES


Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques. Plage de température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Matièrepa
Longueur du rouleau25 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 HT
/ rouleau
35,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h