Tuyau flexible Mecaline 884959

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884959
Rubix :C600-2459171
EAN :3660338382697
TUBE PU BLEU 10X7.5 100M

Résumé technique

Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU BLEU 10X7.5 100M


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Matièrepu
Longueur du rouleau100 m
Température mini-40 °C
Température maxi60 °C
1 038 400,00 € HT
/ 5 000 boites
1 246 080,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours