Silencieux Parker 0673 00 13
Legris Silencieux mâle BSP Parallel métrique Fondation 673
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0673 00 13
Rubix :4439-2027222
Fabricant :0673 00 13
EAN :0820099076317

Documents
Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE BRONZE M1/4
Utilisé pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un système d'air comprimé.
Compact.
Compact.
Application : Robotique, Textile, Semi-conducteurs, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRASS
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 16
Taille hexagonale : 16
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.012
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRASS
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 16
Taille hexagonale : 16
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.012
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
| Longueur | 16 mm |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h