Références
Asco :34600004
Rubix :0383-2167161
Fabricant :34600004
EAN :3661475003759

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/2
Silencieux en bronze ASCO Joucomatic 1/2 BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | bronze |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,53 € HT
/ unité
82,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
